text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Verzinkboor G136 DIN 335 C HSS Blank 6.30mm


HSS Verzinkboor 90° met 3-snijkanten cilindrische schacht DIN 335 C ongecoat voor staal 1200 N/mm², titaan- en nikkellegeringen 1200 N/mm², koper- en messinglegeringen

Artikelnummer 8U616581
Schachtdiameter (mm) 5
Lengte (mm) 45
Snijmateriaal HSS
Verzinkdiameter (mm) 6.3 - 6.3
Aantal snijvlakken 3
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 5
Lengte (mm) 45
Snijmateriaal HSS
Verzinkdiameter (mm) 6.3 - 6.3
Aantal snijvlakken 3
Merk Dormer
Type Countersink

Omschrijving

HSS Verzinkboor 90° met 3-snijkanten cilindrische schacht DIN 335 C ongecoat voor staal 1200 N/mm², titaan- en nikkellegeringen 1200 N/mm², koper- en messinglegeringen

Artikelnummers

Artikelnummer 8U616581
EAN 7320760108703
UBB 500629774471
UNSPSC 20102007
Fabrikant artikelnummer G1366.3
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.