text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Verzinkboor G136 DIN 335 C HSS Blank 6.00mm


HSS Verzinkboor 90° met 3-snijkanten cilindrische schacht DIN 335 C ongecoat voor staal 1200 N/mm², titaan- en nikkellegeringen 1200 N/mm², koper- en messinglegeringen

Artikelnummer 0G262044
Schachtdiameter (mm) 5
Lengte 45
Snijmateriaal HSS
Verzinkdiameter (mm) 6 - 6
Aantal snijvlakken 3
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 5
Lengte 45
Snijmateriaal HSS
Verzinkdiameter (mm) 6 - 6
Aantal snijvlakken 3
Type 5973399; 86018185

Artikelnummers

Artikelnummer 0G262044
EAN 7320760108697
UBB 500629777284
UNSPSC 20102007
Fabrikant artikelnummer G1366.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.