text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Verzinkboor G136 DIN 335 C HSS Blank 5.80mm


HSS Verzinkboor 90° met 3-snijkanten cilindrische schacht DIN 335 C ongecoat voor staal 1200 N/mm², titaan- en nikkellegeringen 1200 N/mm², koper- en messinglegeringen

Artikelnummer 1R107010
Schachtdiameter (mm) 5
Lengte (mm) 45
Snijmateriaal HSS
Verzinkdiameter (mm) 1.5 - 5.8
Aantal snijvlakken 3
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 5
Lengte (mm) 45
Snijmateriaal HSS
Verzinkdiameter (mm) 1.5 - 5.8
Aantal snijvlakken 3
Merk Dormer
Goederencode 8207506000
Type Countersink

Omschrijving

HSS Verzinkboor 90° met 3-snijkanten cilindrische schacht DIN 335 C ongecoat voor staal 1200 N/mm², titaan- en nikkellegeringen 1200 N/mm², koper- en messinglegeringen

Artikelnummers

Artikelnummer 1R107010
EAN 7320760108680
UBB 500629772491
UNSPSC 20102007
Fabrikant artikelnummer G1365.8
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.