text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Dormer Verzinkboor G136 DIN 335 C HSS Blank 31.00mm


De DORMER G136 is een verzinkboor uit snelstaal (HSS) voor algemene toepassingen met standaard verzinkhoek van 90° De bouwmaten zijn conform de DIN335C normering Dit type (G136) is de basisuitvoering voor alle verzinkboren en tevens één van de meest populaire modellen. Het hoogwaardig HSS en de precisie waarmee deze boren geslepen worden garandeert een nauwkeurige verzinkboor die twee keer zo lang meegaat als een goedkope verzinker. Andere modellen zijn de G560, deze heeft een extra lange standtijd Voor het verzinken van RVS kiest u voor de G142 met extra grote vrijloop speciaal voor roestvaste metaalsoorten of andere moeilijk te verspanen materialen Ook soevereinboor G570 biedt een goede oplossing voor het verzinken van hardere materialen dankzij zijn Cobalt(Co) gelegeerd HSS en extra AlTiCN-coating.

Cod Articol 2L665972
Schachtdiameter (mm) 12
Lengte (mm) 71
Snijmateriaal HSS
Verzinkhoek (°) 90
Verzinkdiameter (mm) 4.2 - 31
Ambalat la 1

Specificații

Schachtdiameter (mm) 12
Lengte (mm) 71
Snijmateriaal HSS
Verzinkhoek (°) 90
Verzinkdiameter (mm) 4.2 - 31
Aantal snijvlakken 3
Merk Dormer
Goederencode 8207506000
Type Countersink

Descriere

De DORMER G136 is een verzinkboor uit snelstaal (HSS) voor algemene toepassingen met standaard verzinkhoek van 90° De bouwmaten zijn conform de DIN335C normering Dit type (G136) is de basisuitvoering voor alle verzinkboren en tevens één van de meest populaire modellen. Het hoogwaardig HSS en de precisie waarmee deze boren geslepen worden garandeert een nauwkeurige verzinkboor die twee keer zo lang meegaat als een goedkope verzinker. Andere modellen zijn de G560, deze heeft een extra lange standtijd Voor het verzinken van RVS kiest u voor de G142 met extra grote vrijloop speciaal voor roestvaste metaalsoorten of andere moeilijk te verspanen materialen Ook soevereinboor G570 biedt een goede oplossing voor het verzinken van hardere materialen dankzij zijn Cobalt(Co) gelegeerd HSS en extra AlTiCN-coating.

Numerele articolelor

Cod Articol 2L665972
EAN 7320760108642
UBB 500629768861
UNSPSC 20102007
Nr. articol producător G13631.0
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.