text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Verzinkboor G136 DIN 335 C HSS Blank 26.00mm


HSS Verzinkboor 90° met 3-snijkanten cilindrische schacht DIN 335 C ongecoat voor staal 1200 N/mm², titaan- en nikkellegeringen 1200 N/mm², koper- en messinglegeringen

Artikelnummer 5G002493
Schachtdiameter (mm) 10
Lengte (mm) 67
Snijmateriaal HSS
Verzinkdiameter (mm) 3.8 - 26
Aantal snijvlakken 3
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 10
Lengte (mm) 67
Snijmateriaal HSS
Verzinkdiameter (mm) 3.8 - 26
Aantal snijvlakken 3
Merk Dormer
Type Countersink

Omschrijving

HSS Verzinkboor 90° met 3-snijkanten cilindrische schacht DIN 335 C ongecoat voor staal 1200 N/mm², titaan- en nikkellegeringen 1200 N/mm², koper- en messinglegeringen

Artikelnummers

Artikelnummer 5G002493
EAN 7320760108611
UBB 500629767467
UNSPSC 20102007
Fabrikant artikelnummer G13626.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.