text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Verzinkboor G136 DIN 335 C HSS Blank 19.00mm


HSS Verzinkboor 90° met 3-snijkanten cilindrische schacht DIN 335 C ongecoat voor staal 1200 N/mm², titaan- en nikkellegeringen 1200 N/mm², koper- en messinglegeringen

Artikelnummer 3F402234
Schachtdiameter (mm) 10
Lengte (mm) 63
Snijmateriaal HSS
Verzinkdiameter (mm) 3.5 - 19
Aantal snijvlakken 3
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 10
Lengte (mm) 63
Snijmateriaal HSS
Verzinkdiameter (mm) 3.5 - 19
Aantal snijvlakken 3
Merk Dormer
Type Countersink

Omschrijving

HSS Verzinkboor 90° met 3-snijkanten cilindrische schacht DIN 335 C ongecoat voor staal 1200 N/mm², titaan- en nikkellegeringen 1200 N/mm², koper- en messinglegeringen

Artikelnummers

Artikelnummer 3F402234
EAN 7320760108574
UBB 500629660449
UNSPSC 20102007
Fabrikant artikelnummer G13619.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.