text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Verzinkboor G136 DIN 335 C HSS Blank 15.00mm


De DORMER G136 is een verzinkboor uit snelstaal (HSS) voor algemene toepassingen met standaard verzinkhoek van 90° De bouwmaten zijn conform de DIN335C normering Dit type (G136) is de basisuitvoering voor alle verzinkboren en tevens één van de meest populaire modellen. Het hoogwaardig HSS en de precisie waarmee deze boren geslepen worden garandeert een nauwkeurige verzinkboor die twee keer zo lang meegaat als een goedkope verzinker. Andere modellen zijn de G560, deze heeft een extra lange standtijd Voor het verzinken van RVS kiest u voor de G142 met extra grote vrijloop speciaal voor roestvaste metaalsoorten of andere moeilijk te verspanen materialen Ook soevereinboor G570 biedt een goede oplossing voor het verzinken van hardere materialen dankzij zijn Cobalt(Co) gelegeerd HSS en extra AlTiCN-coating.

Artikelnummer 0G541193
Schachtdiameter (mm) 10
Lengte (mm) 60
Snijmateriaal HSS
Verzinkhoek (°) 90
Verzinkdiameter (mm) 15 - 15
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 10
Lengte (mm) 60
Snijmateriaal HSS
Verzinkhoek (°) 90
Verzinkdiameter (mm) 15 - 15
Aantal snijvlakken 3
Merk Dormer
Type Countersink

Artikelnummers

Artikelnummer 0G541193
EAN 7320760108550
UBB 500629655829
UNSPSC 20102007
Fabrikant artikelnummer G13615.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.