text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Dormer Verzinkboor G136 DIN 335 C HSS Blank 12.40mm


HSS Verzinkboor 90° met 3-snijkanten cilindrische schacht DIN 335 C ongecoat voor staal 1200 N/mm², titaan- en nikkellegeringen 1200 N/mm², koper- en messinglegeringen

Artikelnummer 1N226980
Schachtdiameter (mm) 8
Lengte 56
Snijmateriaal HSS
Verzinkdiameter (mm) 2.8 - 12.4
Aantal snijvlakken 3
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 8
Lengte 56
Snijmateriaal HSS
Verzinkdiameter (mm) 2.8 - 12.4
Aantal snijvlakken 3
Merk Dormer
Type 5973364; 86018169

Artikelnummers

Artikelnummer 1N226980
EAN 7320760108536
UBB 500629653279
UNSPSC 20102007
Fabrikant artikelnummer G13612.4
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.