text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Verzinkboor G136 DIN 335 C HSS Blank 11.50mm


HSS Verzinkboor 90° met 3-snijkanten cilindrische schacht DIN 335 C ongecoat voor staal 1200 N/mm², titaan- en nikkellegeringen 1200 N/mm², koper- en messinglegeringen

Artikelnummer 8U103513
Schachtdiameter (mm) 8
Lengte (mm) 56
Snijmateriaal HSS
Verzinkdiameter (mm) 2.8 - 11.5
Aantal snijvlakken 3
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 8
Lengte (mm) 56
Snijmateriaal HSS
Verzinkdiameter (mm) 2.8 - 11.5
Aantal snijvlakken 3
Merk Dormer
Type Countersink

Omschrijving

HSS Verzinkboor 90° met 3-snijkanten cilindrische schacht DIN 335 C ongecoat voor staal 1200 N/mm², titaan- en nikkellegeringen 1200 N/mm², koper- en messinglegeringen

Artikelnummers

Artikelnummer 8U103513
EAN 7320760108529
UBB 500629652024
UNSPSC 20102007
Fabrikant artikelnummer G13611.5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.