text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Verzinkboor G135 DIN 334 C HSS 16.00mm


HSS Verzinkboor 60° met 3-snijkanten cilindrische schacht DIN 334 C ongecoat voor staal 1200 N/mm², titaan- en nikkellegeringen 1200 N/mm², koper- en messinglegeringen

Artikelnummer 0A000065
Schachtdiameter (mm) 10
Lengte (mm) 63
Snijmateriaal HSS
Verzinkdiameter (mm) 16 - 16
Aantal snijvlakken 3
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 10
Lengte (mm) 63
Snijmateriaal HSS
Verzinkdiameter (mm) 16 - 16
Aantal snijvlakken 3
Merk Dormer
Type Countersink

Artikelnummers

Artikelnummer 0A000065
EAN 7320760108451
UBB 500629658898
UNSPSC 20102007
Fabrikant artikelnummer G13516.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.