Verzinkboren
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
Boren
Verzinkboren
2N640013
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
Dormer Verzinkboor G132 DIN 335 A HSS Blank 20.00mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2N640013
Schachtdiameter (mm)
10
Lengte (mm)
60
Snijmateriaal
HSS
Verzinkdiameter (mm)
5 - 20
Aantal snijvlakken
7
Merk
Dormer
Goederencode
8207506000
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Schachtdiameter (mm)
10
Lengte (mm)
60
Snijmateriaal
HSS
Verzinkdiameter (mm)
5 - 20
Aantal snijvlakken
7
Merk
Dormer
Goederencode
8207506000
Type
Countersink
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2N640013
EAN
7320760108284
UBB
500629663096
UNSPSC
20102007
Fabrikant artikelnummer
G13220.0
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Default
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen