text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Verzinkboor G132 DIN 335 A HSS Blank 16.00mm


HSS Verzinkboor 90° met 8/10-snijkanten cilindrische schacht DIN 335 A ongecoat voor gelegeerd staal 850-1620 N/mm², getemperd nodulair gietijzer 1000 N/mm², titaan- en nikkellegeringen 1200 N/mm² en brons

Artikelnummer 7I498963
Schachtdiameter (mm) 10
Lengte (mm) 56
Snijmateriaal HSS
Verzinkdiameter (mm) 16 - 16
Aantal snijvlakken 7
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 10
Lengte (mm) 56
Snijmateriaal HSS
Verzinkdiameter (mm) 16 - 16
Aantal snijvlakken 7
Merk Dormer
Type Countersink

Omschrijving

HSS Verzinkboor 90° met 8/10-snijkanten cilindrische schacht DIN 335 A ongecoat voor gelegeerd staal 850-1620 N/mm², getemperd nodulair gietijzer 1000 N/mm², titaan- en nikkellegeringen 1200 N/mm² en brons

Artikelnummers

Artikelnummer 7I498963
EAN 7320760108277
UBB 500629659474
UNSPSC 20102007
Fabrikant artikelnummer G13216.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.