text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Verzinkboor G132 DIN 335 A HSS Blank 12.50mm


HSS Verzinkboor 90° met 8/10-snijkanten cilindrische schacht DIN 335 A ongecoat voor gelegeerd staal 850-1620 N/mm², getemperd nodulair gietijzer 1000 N/mm², titaan- en nikkellegeringen 1200 N/mm² en brons

Artikelnummer 1Y858654
Schachtdiameter (mm) 8
Lengte (mm) 48
Snijmateriaal HSS
Verzinkdiameter (mm) 12.5 - 12.5
Aantal snijvlakken 5
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 8
Lengte (mm) 48
Snijmateriaal HSS
Verzinkdiameter (mm) 12.5 - 12.5
Aantal snijvlakken 5
Merk Dormer
Type Countersink

Omschrijving

HSS Verzinkboor 90° met 8/10-snijkanten cilindrische schacht DIN 335 A ongecoat voor gelegeerd staal 850-1620 N/mm², getemperd nodulair gietijzer 1000 N/mm², titaan- en nikkellegeringen 1200 N/mm² en brons

Artikelnummers

Artikelnummer 1Y858654
EAN 7320760108260
UBB 500629655258
UNSPSC 20102007
Fabrikant artikelnummer G13212.5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.