text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Verzinkboor G129 HSS Blank 8.00mm


HSS Verzinkboor 90° met 1-snijkant cilindrische schacht ongecoat voor staal 1200 N/mm², titaan- en nikkellegeringen 900 N/mm², koper- en messinglegeringen en aluminium Si 0.5%

Artikelnummer 3Y398986
Schachtdiameter (mm) 8
Lengte (mm) 50
Snijmateriaal HSS
Verzinkdiameter (mm) 8 - 8
Aantal snijvlakken 1
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 8
Lengte (mm) 50
Snijmateriaal HSS
Verzinkdiameter (mm) 8 - 8
Aantal snijvlakken 1
Merk Dormer
Type Countersink

Omschrijving

HSS Verzinkboor 90° met 1-snijkant cilindrische schacht ongecoat voor staal 1200 N/mm², titaan- en nikkellegeringen 900 N/mm², koper- en messinglegeringen en aluminium Si 0.5%

Artikelnummers

Artikelnummer 3Y398986
EAN 7320760149201
UBB 500629782052
UNSPSC 20102007
Fabrikant artikelnummer G1298.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.