text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Verzinkboor G125 DIN 373 HSS Blank 10.00mmx4.2mm


HSS Verzinkboor 180° voor cilinderkop schroeven DIN 373 ongecoat voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal, gietijzer, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si 0.5% en thermoplasten

Artikelnummer 1U443536
Grootte Overig
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 8
Boringsdiameter 4.2
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte Overig
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 8
Boringsdiameter 4.2
Snijmateriaal HSS
Koplengte (mm) 18
Verzinkdiameter (mm) 10
Merk Dormer
Type 5973310

Artikelnummers

Artikelnummer 1U443536
EAN 7320760107607
UBB 500629651455
UNSPSC 20102007
Fabrikant artikelnummer G12510.0X4.2
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.