text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Trappenboor A413 HSS Vaporised M8


HSS Korte trapboor met cilindrische schacht voor doorlopende gaten 180° stoomontlaten 2.5xD voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal en gietijzer

Artikelnummer 3N926327
Schachtdiameter (mm) 15
Grootheid mm
Max. boordiameter (mm) 15
Min. boordiameter (mm) 9
Hardmetalen uitvoering Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 15
Grootheid mm
Max. boordiameter (mm) 15
Min. boordiameter (mm) 9
Hardmetalen uitvoering Ja
Snijmateriaal HSS
Merk Dormer
Type Step Drill

Omschrijving

HSS Korte trapboor met cilindrische schacht voor doorlopende gaten 180° stoomontlaten 2.5xD voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal en gietijzer

Artikelnummers

Artikelnummer 3N926327
EAN 7320760213742
UBB 500572431020
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer A413M8
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.