Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Boren
Trappenboren
6K083737
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
Dormer Trappenboor A413 HSS Vaporised M6
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
6K083737
Schachtdiameter (mm)
11
Grootheid
mm
Max. boordiameter (mm)
11
Min. boordiameter (mm)
6.6
Hardmetalen uitvoering
Ja
Snijmateriaal
HSS
Merk
Dormer
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Schachtdiameter (mm)
11
Grootheid
mm
Max. boordiameter (mm)
11
Min. boordiameter (mm)
6.6
Hardmetalen uitvoering
Ja
Snijmateriaal
HSS
Merk
Dormer
Goederencode
8207506000
Type
Step Drill
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6K083737
EAN
7320760213735
UBB
500572624418
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
A413M6