text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Trappenboor A413 HSS Vaporised M4


HSS Korte trapboor met cilindrische schacht voor doorlopende gaten 180° stoomontlaten 2.5xD voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal en gietijzer

Artikelnummer 1G528462
Schachtdiameter (mm) 8
Grootheid mm
Max. boordiameter (mm) 8
Min. boordiameter (mm) 4.5
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 8
Grootheid mm
Max. boordiameter (mm) 8
Min. boordiameter (mm) 4.5
Snijmateriaal HSS

Artikelnummers

Artikelnummer 1G528462
EAN 7320760213711
UBB 500572364379
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer A413M4
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.