text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Trappenboor A412 HSS Vaporised M4


HSS Korte trapboor met cilindrische schacht voor doorlopende gaten 90° stoomontlaten 2.5xD voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal en gietijzer

Artikelnummer 1Q267085
Schachtdiameter (mm) 9
Grootheid mm
Max. boordiameter (mm) 9
Min. boordiameter (mm) 4.5
Hardmetalen uitvoering Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 9
Grootheid mm
Max. boordiameter (mm) 9
Min. boordiameter (mm) 4.5
Hardmetalen uitvoering Ja
Snijmateriaal HSS
Merk DORMER
Type 5970344, 86010322

Artikelnummers

Artikelnummer 1Q267085
EAN 7320760213650
UBB 500572375268
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer A412M4
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.