text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Tap boor bit set L001-EX HSS-E / HSS Blanc/TiN N/A EX00M6XA002


De DORMER L001-EX is een zg Duo Pack, 2-delige set met : ul style="list-style-type:disc"li value="1" style="margin-right: 0px text-indent: 0px " class="Normal "span style="font-style: Italic font-weight: bold "EX00 /spanspan- HSS-E PM universele  gespiraliseerde machinetap voor 2.5xD blinde gaten /span/lili value="2" style="margin-right: 0px text-indent: 0px " class="Normal "span style="font-style: Italic font-weight: bold "A002 /spanspan- HSS TiN-tip gecoate korte spiraalboor, voor staal < 1200 N/mm², koper, messing en brons < 200 HB, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen/span/li/ul

Artikelnummer 5M275051
Verpakking Overig
Aantal delen 2
Diameter (mm) 5 - 5
Draadmaat (metrisch) 6 - 6
Merk DORMER
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Overig
Aantal delen 2
Diameter (mm) 5 - 5
Draadmaat (metrisch) 6 - 6
Merk DORMER
Model L001

Artikelnummers

Artikelnummer 5M275051
EAN 7320760768402
UBB 500686148387
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer L001EX00M6XA002
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.