text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Tap boor bit set L001-EP HSS-E / HSS Blanc/TiN N/A EP00M4XA002


De DORMER L001-EP is een zg Duo Pack, 2-delige set met : iEP00 /i- HSS-E PM universele  machinetap met schilaansnijding, voor 2.5xD doorlopende gaten iA002 /i- HSS TiN-tip gecoate korte spiraalboor, voor staal < 1200 N/mm², koper, messing en brons < 200 HB, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen.   Zo heeft men altijd de juiste voorboormaat bij de tap voorhanden.

Artikelnummer 7C316037
Verpakking Overig
Aantal delen 2
Diameter (mm) 3.3 - 3.3
Draadmaat (metrisch) 4 - 4
Merk Dormer
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Overig
Aantal delen 2
Diameter (mm) 3.3 - 3.3
Draadmaat (metrisch) 4 - 4
Merk Dormer
Model L001
Type Tap & Drill Set

Artikelnummers

Artikelnummer 7C316037
EAN 7320760768457
UBB 500686146555
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer L001EP00M4XA002
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.