text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Stiftfrees S629 SC Gepolijst 5.0mm


VHM 2-snijder radiusfrees met korte uitsteeklengte, DIN 6335 HA cilindrische schacht, 30° spiraal en 15° spaanhoek, gepolijst oppervlak voor koper, koper en messing legeringen, aluminium en aluminium-magnesium legeringen, thermoplasten en duraplasten

Artikelnummer 2L414733
Totale lengte (mm) 57
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 7
Aantal tanden 2
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 57
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 7
Aantal tanden 2
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 5
Merk Dormer
Goederencode 8207701000
Type Polished Ball Nose End Mill

Omschrijving

VHM 2-snijder radiusfrees met korte uitsteeklengte, DIN 6335 HA cilindrische schacht, 30° spiraal en 15° spaanhoek, gepolijst oppervlak voor koper, koper en messing legeringen, aluminium en aluminium-magnesium legeringen, thermoplasten en duraplasten

Artikelnummers

Artikelnummer 2L414733
EAN 7320760680810
UBB 500629558072
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer S6295.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.