Frezen
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
Frezen
Frezen
6Z077088
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
Dormer Stiftfrees S501 SC TiAlN 9.00mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6Z077088
Totale lengte (mm)
72
Schachtdiameter (mm)
10
Werkende lengte (mm)
16
Aantal tanden
2
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
9
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
72
Schachtdiameter (mm)
10
Werkende lengte (mm)
16
Aantal tanden
2
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
9
Merk
Dormer
Goederencode
8207701000
Type
Ball Nose End Mill
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6Z077088
EAN
7320760342480
UBB
500629566646
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
S5019.0