text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Stiftfrees S501 SC TiAlN 5.00mm


Artikelnummer 8D212799
Totale lengte (mm) 57
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 10
Aantal tanden 2
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 5
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 57
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 10
Aantal tanden 2
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 5
Merk Dormer
Goederencode 8207701000
Type TiAlN Ball Nose End Mill

Artikelnummers

Artikelnummer 8D212799
EAN 7320760342442
UBB 500629557082
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer S5015.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.