Frezen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Frezen
Frezen
4W714770
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
Dormer Stiftfrees S501 SC TiAlN 4.00mm
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
4W714770
Totale lengte (mm)
57
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
8
Aantal tanden
2
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
4
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
57
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
8
Aantal tanden
2
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
4
Merk
Dormer
HS- en goederencode
8207701000
Type
Ball Nose End Mill
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4W714770
EAN
7320760342435
UBB
500629552869
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
S5014.0