text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Stiftfrees S501 SC TiAlN 2.00mm


VHM Korte radiusfrees met DIN 6535 HA schacht N 30° TiAlN-X gecoat 2-snijder voor staal 1620 N/mm², roestvast automatenstaal, gietijzer, titaan-nikkellegeringen, koper-messinglegeringen, aluminium-magensiumlegeringen, synthetische materialen en metaalkeramiek 550 HB

Artikelnummer 4H971506
Totale lengte (mm) 38
Schachtdiameter (mm) 3
Werkende lengte (mm) 6
Aantal tanden 2
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 38
Schachtdiameter (mm) 3
Werkende lengte (mm) 6
Aantal tanden 2
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 2
Merk Dormer
Type Ball Nose End Mill

Omschrijving

VHM Korte radiusfrees met DIN 6535 HA schacht N 30° TiAlN-X gecoat 2-snijder voor staal 1620 N/mm², roestvast automatenstaal, gietijzer, titaan-nikkellegeringen, koper-messinglegeringen, aluminium-magensiumlegeringen, synthetische materialen en metaalkeramiek 550 HB

Artikelnummers

Artikelnummer 4H971506
EAN 7320760342411
UBB 500629545038
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer S5012.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.