Frezen
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
Frezen
Frezen
4H818629
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
Dormer Stiftfrees S501 SC TiAlN 12.0mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4H818629
Totale lengte (mm)
83
Schachtdiameter (mm)
12
Werkende lengte (mm)
22
Aantal tanden
2
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
12
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
83
Schachtdiameter (mm)
12
Werkende lengte (mm)
22
Aantal tanden
2
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
12
Merk
Dormer
Goederencode
8207701000
Type
Ball Nose End Mill
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4H818629
EAN
7320760342503
UBB
500629532408
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
S50112.0