text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Stiftfrees S501 SC TiAlN 10.0mm


VHM Korte radiusfrees met DIN 6535 HA schacht N 30° TiAlN-X gecoat 2-snijder voor staal 1620 N/mm², roestvast automatenstaal, gietijzer, titaan-nikkellegeringen, koper-messinglegeringen, aluminium-magensiumlegeringen, synthetische materialen en metaalkeramiek 550 HB

Artikelnummer 7Q868388
Totale lengte (mm) 72
Schachtdiameter (mm) 10
Werkende lengte (mm) 19
Aantal tanden 2
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 72
Schachtdiameter (mm) 10
Werkende lengte (mm) 19
Aantal tanden 2
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 10
Merk Dormer
Type Ball Nose End Mill

Omschrijving

VHM Korte radiusfrees met DIN 6535 HA schacht N 30° TiAlN-X gecoat 2-snijder voor staal 1620 N/mm², roestvast automatenstaal, gietijzer, titaan-nikkellegeringen, koper-messinglegeringen, aluminium-magensiumlegeringen, synthetische materialen en metaalkeramiek 550 HB

Artikelnummers

Artikelnummer 7Q868388
EAN 7320760342497
UBB 500629529032
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer S50110.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.