Frezen
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
Frezen
Frezen
3A297694
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
Dormer Stiftfrees S231 SC Titanium-Silicium-Nitride 4.0XD6
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3A297694
Totale lengte (mm)
75
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
8
Aantal tanden
2
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
4
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
75
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
8
Aantal tanden
2
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
4
Merk
Dormer
Goederencode
8207701000
Type
Ball Nose End Mill
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3A297694
EAN
7320760680407
UBB
500629555268
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
S2314.0XD6