text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Stiftfrees P842 Blank P84212.7X6.0


HM Siftfrees met AL vertanding, vorm L ronde kegelvorm voor koper, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen en syntetische materialen zoals thermoplasten

Artikelnummer 2B134587
Kopvorm Conisch met ronde punt
Totale lengte (mm) 77
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 32
Met schacht Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Conisch met ronde punt
Totale lengte (mm) 77
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 32
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 12.7
Kopvorm volgens DIN 8032 KEL
Merk Dormer
Model P842
Type 6814219; 86024739

Omschrijving

HM Siftfrees met AL vertanding, vorm L ronde kegelvorm voor koper, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen en syntetische materialen zoals thermoplasten

Artikelnummers

Artikelnummer 2B134587
EAN 7320760688601
UBB 500632450267
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer P84212.7X6.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.