text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Stiftfrees P841 Blank P8419.6X6.0


Artikelnummer 0B708210
Kopvorm Boomvorm met ronde punt
Totale lengte (mm) 64
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 19
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 9.6
Kopvorm volgens DIN 8032 RBF
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Boomvorm met ronde punt
Totale lengte (mm) 64
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 19
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 9.6
Kopvorm volgens DIN 8032 RBF
Merk Dormer
Goederencode 8207909100
Model P841
Type Rotary Burr

Artikelnummers

Artikelnummer 0B708210
EAN 7320760688564
UBB 500632450002
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer P8419.6X6.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.