text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Stiftfrees P837 Blank P8376.0X6.0


HM Siftfrees met AL vertanding, vorm C cilindrisch met ronde kop voor koper, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen en syntetische materialen zoals thermoplasten

Artikelnummer 5T056840
Kopvorm Bol
Totale lengte (mm) 50
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 4.7
Met schacht Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Bol
Totale lengte (mm) 50
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 4.7
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 6
Kopvorm volgens DIN 8032 KUD
Merk Dormer
Model P837
Type 6814211; 86024731

Omschrijving

HM Siftfrees met AL vertanding, vorm C cilindrisch met ronde kop voor koper, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen en syntetische materialen zoals thermoplasten

Artikelnummers

Artikelnummer 5T056840
EAN 7320760688526
UBB 500632449202
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer P8376.0X6.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.