text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Stiftfrees P835 Blank P8359.6X6.0


HM Siftfrees met AL vertanding, vorm C cilindrisch met ronde kop voor koper, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen en syntetische materialen zoals thermoplasten

Artikelnummer 3N884524
Kopvorm Cilindervorm met ronde kop
Totale lengte (mm) 64
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 19
Met schacht Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Cilindervorm met ronde kop
Totale lengte (mm) 64
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 19
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 9.6
Kopvorm volgens DIN 8032 WRC
Merk Dormer
Model P835
Type Rotary Burr

Omschrijving

HM Siftfrees met AL vertanding, vorm C cilindrisch met ronde kop voor koper, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen en syntetische materialen zoals thermoplasten

Artikelnummers

Artikelnummer 3N884524
EAN 7320760688502
UBB 500632448881
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer P8359.6X6.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.