text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Stiftfrees P833 Blank P83312.7X6.0


HM Siftfrees met AL vertanding, vorm B cilindrisch met kopvertanding voor koper, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen en syntetische materialen zoals thermoplasten

Artikelnummer 2G347533
Kopvorm Cilindervorm met kopvertanding
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 25
Met schacht Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Cilindervorm met kopvertanding
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 25
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 12.7
Kopvorm volgens DIN 8032 ZYA-S
Merk Dormer
Model P833
Type Rotary Burr

Artikelnummers

Artikelnummer 2G347533
EAN 7320760688489
UBB 500632447891
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer P83312.7X6.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.