text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Stiftfrees P831 Blank P8319.6X6.0


HM Siftfrees met AL vertanding, vorm A cilindrisch zonder kopvertanding voor koper, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen en syntetische materialen zoals thermoplasten

Artikelnummer 8U748804
Kopvorm Cylinder
Totale lengte (mm) 64
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 19
Met schacht Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Cylinder
Totale lengte (mm) 64
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 19
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 9.6
Kopvorm volgens DIN 8032 ZYA
Merk Dormer
Model P831
Type Rotary Burr

Omschrijving

HM Siftfrees met AL vertanding, vorm A cilindrisch zonder kopvertanding voor koper, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen en syntetische materialen zoals thermoplasten

Artikelnummers

Artikelnummer 8U748804
EAN 7320760688441
UBB 500632447636
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer P8319.6X6.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.