text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Stiftfrees P831 Blank P8316.0X6.0


HM Siftfrees met DC vertanding, vorm N omgekeerde kegelvorm voor staal 1620 N/mm² en gehard staal 49-63 HRc, roestvast staal, gietijzer, titaan en nikkel -legeringen, koper en messing legeringen en grafiet

Artikelnummer 0M576035
Kopvorm Cylinder
Totale lengte (mm) 50
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 18
Met schacht Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Cylinder
Totale lengte (mm) 50
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 18
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 6
Kopvorm volgens DIN 8032 ZYA
Merk Dormer
Model P831
Type Rotary Burr

Artikelnummers

Artikelnummer 0M576035
EAN 7320760688434
UBB 500632447487
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer P8316.0X6.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.