Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
0T799872
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
Dormer Stiftfrees P821 Hardmetaal Blank P82112.7X6.0
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0T799872
Kopvorm
Conisch met ronde punt
Totale lengte (mm)
77
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
32
Snijmateriaal
HM
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
12.7
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kopvorm
Conisch met ronde punt
Totale lengte (mm)
77
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
32
Snijmateriaal
HM
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
12.7
Kopvorm volgens DIN 8032
KEL
Merk
Dormer
Goederencode
8207909100
Model
P821
Type
Rotary Burr
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0T799872
EAN
7320760688274
UBB
500632443262
UNSPSC
23251706
Fabrikant artikelnummer
P82112.7X6.0