text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Stiftfrees P821 Blank P8219.6X6.0


Artikelnummer 5V517800
Kopvorm Conisch met ronde punt
Totale lengte (mm) 76
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 30
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 9.6
Kopvorm volgens DIN 8032 KEL
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Conisch met ronde punt
Totale lengte (mm) 76
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 30
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 9.6
Kopvorm volgens DIN 8032 KEL
Merk Dormer
HS- en goederencode 8207909100
Model P821
Type Rotary Burr

Artikelnummers

Artikelnummer 5V517800
EAN 7320760688267
UBB 500632444252
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer P8219.6X6.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.