text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Stiftfrees P821 Blank P8213.0X3.0


HM Siftfrees met DC vertanding, vorm K 90° verzinkvorm voor staal 1620 N/mm² en gehard staal 49-63 HRc, roestvast staal, gietijzer, titaan en nikkel -legeringen, koper en messing legeringen en grafiet

Article number 1A805875
Kopvorm Conisch met ronde punt
Totale lengte (mm) 38
Schachtdiameter (mm) 3
Werkende lengte (mm) 14
Met schacht Ja
Packed per 1

Specifications

Kopvorm Conisch met ronde punt
Totale lengte (mm) 38
Schachtdiameter (mm) 3
Werkende lengte (mm) 14
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 3
Kopvorm volgens DIN 8032 KEL
Merk Dormer
Goederencode 8207909100
Model P821
Type Rotary Burr

Description

HM Siftfrees met DC vertanding, vorm K 90° verzinkvorm voor staal 1620 N/mm² en gehard staal 49-63 HRc, roestvast staal, gietijzer, titaan en nikkel -legeringen, koper en messing legeringen en grafiet

Article numbers

Article number 1A805875
EAN 7320760688236
UBB 500632443676
UNSPSC 23251706
Manufacturer article nr  P8213.0X3.0
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.