text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Stiftfrees P821 Blank P82116.0X6.0


HM Siftfrees met DC vertanding, vorm L ronde kegelvorm voor staal 1620 N/mm² en gehard staal 49-63 HRc, roestvast staal, gietijzer, titaan en nikkel -legeringen, koper en messing legeringen en grafiet

Artikelnummer 1M748015
Kopvorm Conisch met ronde punt
Totale lengte (mm) 78
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 33
Met schacht Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Conisch met ronde punt
Totale lengte (mm) 78
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 33
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 16
Kopvorm volgens DIN 8032 KEL
Merk Dormer
Goederencode 8207909100
Model P821
Type Rotary Burr

Omschrijving

HM Siftfrees met DC vertanding, vorm L ronde kegelvorm voor staal 1620 N/mm² en gehard staal 49-63 HRc, roestvast staal, gietijzer, titaan en nikkel -legeringen, koper en messing legeringen en grafiet

Artikelnummers

Artikelnummer 1M748015
EAN 7320760688281
UBB 500632443429
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer P82116.0X6.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.