text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Stiftfrees P815C TiAlN P815C12.7X6.0


Artikelnummer 6D431680
Kopvorm Vlamvorm
Totale lengte (mm) 77
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 32
Geschikt voor aluminium Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Vlamvorm
Totale lengte (mm) 77
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 32
Geschikt voor aluminium Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor koper Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor messing Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 12.7
Kopvorm volgens DIN 8032 Overig
Merk Dormer
Coating TiAlN
Goederencode 8207909100
Model P815C
Type Rotary Burr

Artikelnummers

Artikelnummer 6D431680
EAN 7320760688120
UBB 500632440862
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer P815C12.7X6.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.