text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Stiftfrees P815 Blank P8153.0X3.0


HM Siftfrees met DC vertanding TiAlN-gecoat, vorm G spitse boogvorm voor staal 1620 N/mm² en gehard staal 49-63 HRc, roestvast staal, gietijzer, titaan en nikkel -legeringen, koper en messing legeringen en grafiet

Artikelnummer 1Z550051
Kopvorm Vlamvorm
Totale lengte (mm) 38
Schachtdiameter (mm) 3
Werkende lengte (mm) 6
Met schacht Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Vlamvorm
Totale lengte (mm) 38
Schachtdiameter (mm) 3
Werkende lengte (mm) 6
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 3
Merk Dormer
Model P815
Type 6814164; 86024684

Omschrijving

HM Siftfrees met DC vertanding TiAlN-gecoat, vorm G spitse boogvorm voor staal 1620 N/mm² en gehard staal 49-63 HRc, roestvast staal, gietijzer, titaan en nikkel -legeringen, koper en messing legeringen en grafiet

Artikelnummers

Artikelnummer 1Z550051
EAN 7320760688052
UBB 500632440037
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer P8153.0X3.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.