text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Stiftfrees P815 Blank P81516.0X6.0


HM Siftfrees met DC vertanding, vorm H vlamvorm voor staal 1620 N/mm² en gehard staal 49-63 HRc, roestvast staal, gietijzer, titaan en nikkel -legeringen, koper en messing legeringen en grafiet

Artikelnummer 7V281840
Kopvorm Vlamvorm
Totale lengte (mm) 81
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 36
Met schacht Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Vlamvorm
Totale lengte (mm) 81
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 36
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 16
Merk Dormer
Model P815
Type Rotary Burr

Omschrijving

HM Siftfrees met DC vertanding, vorm H vlamvorm voor staal 1620 N/mm² en gehard staal 49-63 HRc, roestvast staal, gietijzer, titaan en nikkel -legeringen, koper en messing legeringen en grafiet

Artikelnummers

Artikelnummer 7V281840
EAN 7320760688106
UBB 500632439898
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer P81516.0X6.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.