Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
7C313911
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
Dormer Stiftfrees P813C TiAlN P813C3.0X3.0
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7C313911
Kopvorm
Boomvorm met spitse punt
Totale lengte (mm)
38
Schachtdiameter (mm)
3
Werkende lengte (mm)
14
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
3
Kopvorm volgens DIN 8032
SPG
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kopvorm
Boomvorm met spitse punt
Totale lengte (mm)
38
Schachtdiameter (mm)
3
Werkende lengte (mm)
14
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
3
Kopvorm volgens DIN 8032
SPG
Merk
Dormer
Goederencode
8207909100
Model
P813C
Type
Rotary Burr
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7C313911
EAN
7320760688014
UBB
500632439062
UNSPSC
23251706
Fabrikant artikelnummer
P813C3.0X3.0