text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Stiftfrees P813 Blank P8139.6X6.0


HM Siftfrees met DC vertanding, vorm G spitse boogvorm voor staal 1620 N/mm² en gehard staal 49-63 HRc, roestvast staal, gietijzer, titaan en nikkel -legeringen, koper en messing legeringen en grafiet

Artikelnummer 1Q374810
Kopvorm Boomvorm met spitse punt
Totale lengte (mm) 64
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 19
Met schacht Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Boomvorm met spitse punt
Totale lengte (mm) 64
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 19
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 9.6
Kopvorm volgens DIN 8032 SPG
Merk Dormer
Model P813
Type Rotary Burr

Artikelnummers

Artikelnummer 1Q374810
EAN 7320760687987
UBB 500632438643
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer P8139.6X6.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.