text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Stiftfrees P813 Blank P8138.0X6.0


Artikelnummer 9G596175
Kopvorm Boomvorm met spitse punt
Totale lengte (mm) 64
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 19
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 8
Kopvorm volgens DIN 8032 SPG
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Boomvorm met spitse punt
Totale lengte (mm) 64
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 19
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 8
Kopvorm volgens DIN 8032 SPG
Merk Dormer
Goederencode 8207909100
Model P813
Type Rotary Burr

Artikelnummers

Artikelnummer 9G596175
EAN 7320760687970
UBB 500632438494
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer P8138.0X6.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.