text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Stiftfrees P813 Blank P8136.3X3.0


Položka č. 3W554181
Kopvorm Boomvorm met spitse punt
Totale lengte (mm) 45
Schachtdiameter (mm) 3
Werkende lengte (mm) 12.7
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 6.3
Kopvorm volgens DIN 8032 SPG
Ambalat la 1

technické údaje

Kopvorm Boomvorm met spitse punt
Totale lengte (mm) 45
Schachtdiameter (mm) 3
Werkende lengte (mm) 12.7
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 6.3
Kopvorm volgens DIN 8032 SPG
Merk Dormer
Goederencode 8207909100
Model P813
Type Rotary Burr

Čísla materiálu

Položka č. 3W554181
EAN 7320760687956
UBB 500632438239
UNSPSC 23251706
Číslo materiálu výrobcu P8136.3X3.0
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.