text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Stiftfrees P813 Blank P8133.0X3.0


HM Siftfrees met DC vertanding TiAlN-gecoat, vorm F ronde boogvorm voor staal 1620 N/mm² en gehard staal 49-63 HRc, roestvast staal, gietijzer, titaan en nikkel -legeringen, koper en messing legeringen en grafiet

Artikelnummer 8L289927
Kopvorm Boomvorm met spitse punt
Totale lengte (mm) 38
Schachtdiameter (mm) 3
Werkende lengte (mm) 14
Met schacht Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Boomvorm met spitse punt
Totale lengte (mm) 38
Schachtdiameter (mm) 3
Werkende lengte (mm) 14
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 3
Kopvorm volgens DIN 8032 SPG
Merk Dormer
Model P813
Type Rotary Burr

Omschrijving

HM Siftfrees met DC vertanding TiAlN-gecoat, vorm F ronde boogvorm voor staal 1620 N/mm² en gehard staal 49-63 HRc, roestvast staal, gietijzer, titaan en nikkel -legeringen, koper en messing legeringen en grafiet

Artikelnummers

Artikelnummer 8L289927
EAN 7320760687949
UBB 500632437819
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer P8133.0X3.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.