text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Dormer Stiftfrees P813 Blank P81316.0X6.0


HM Siftfrees met DC vertanding, vorm G spitse boogvorm voor staal 1620 N/mm² en gehard staal 49-63 HRc, roestvast staal, gietijzer, titaan en nikkel -legeringen, koper en messing legeringen en grafiet

Artikelnummer 7R382770
Kopvorm Boomvorm met spitse punt
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 25
Met schacht Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Boomvorm met spitse punt
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 25
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 16
Kopvorm volgens DIN 8032 SPG
Merk Dormer
Model P813
Type 6814159; 86024679

Omschrijving

HM Siftfrees met DC vertanding, vorm G spitse boogvorm voor staal 1620 N/mm² en gehard staal 49-63 HRc, roestvast staal, gietijzer, titaan en nikkel -legeringen, koper en messing legeringen en grafiet

Artikelnummers

Artikelnummer 7R382770
EAN 7320760688007
UBB 500632437652
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer P81316.0X6.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.