Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
2T277673
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
Dormer Stiftfrees P813 Blank P81312.7X6.0
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2T277673
Kopvorm
Boomvorm met spitse punt
Totale lengte (mm)
70
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
25
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
12.7
Kopvorm volgens DIN 8032
SPG
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kopvorm
Boomvorm met spitse punt
Totale lengte (mm)
70
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
25
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
12.7
Kopvorm volgens DIN 8032
SPG
Merk
Dormer
Goederencode
8207909100
Model
P813
Type
Rotary Burr
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2T277673
EAN
7320760687994
UBB
500632437405
UNSPSC
23251706
Fabrikant artikelnummer
P81312.7X6.0